※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの ディスク研磨材
コンパクトツールの バフ
コンパクトツールの ウレタンバフ
ウレタンバフ(細目)20×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60949193
品番
220662
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
材質
スポンジ
トラスコ品番
807-1369
適合機種
924、450PLなど
質量(g)
2
外径(Φmm)
50
サイズ(mm)
50