強力ニッパ(穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949551 品番NP-125ZHS
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。

呼び寸法(mm)125 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)56〜64 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする