強力ニッパ(穴付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60949567 品番NP-150ZHS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。

呼び寸法(mm)150 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)150 質量(g)165 刃部硬度(HRC)56〜64 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60949567
2024-05-04
用途:
自分で配線工事に使用
永徳寺 様 (サービス業)

切れ味がするどい、またグリップの曲がり具合が良く持ちやすい。
今まで使用のニッパと段違いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする