スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 強力ニッパー
強力ニッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949576
品番
NP-190P
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)
190
材質
SK85(SK5) 柄部:プラスチック
全長(mm)
190
質量(g)
270
刃部硬度
(HRC)62〜67
切断能力(Φmm) ピアノ線
2