スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの マイクロニッパー
マイクロニッパ スプリング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949585
品番
MP-125GS
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)
125
トラスコ品番
496-1901
材質
鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)
125
質量(g)
65
刃部硬度
(HRC)54〜60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2