スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの 斜めニッパー
斜ニッパ(穴付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60949612
品番
DNP-150GH
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
呼び寸法(mm)
150
仕様
皮むき用穴付
材質
バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)
150
質量(g)
155
刃部硬度
(HRC)54〜62