スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
プラスチックニッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949621
品番
PNP-125G-S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)
125
トラスコ品番
475-4123
材質
鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)
125
質量(g)
95
刃部硬度
(HRC)52〜60
刃角(°)
15
切断能力(mm)プラスチック
Φ5.0