スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの プラスチックニッパー
R型プラスチックニッパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949637
品番
PNP150G-S-R
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
826-6574
材質
鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)
150
質量(g)
150
刃部硬度
(HRC)52〜60
刃角(°)
15