スリーピークス
スリーピークスの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スリーピークスの ニッパー
スリーピークスの マイクロニッパー
ミニマイクロニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60949646
品番
SM-01
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
呼び寸法(mm)
100
トラスコ品番
776-7625
材質
バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ
全長(mm)
100
質量(g)
55
刃部硬度
(HRC)57〜62