曜日別特売
GA583-60 グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボン 60949717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリーンエースゴールド GA-58

(1件のレビュー)
取扱い終了
粒度60
内容量1セット(25枚)注文コード60949717品番GA583-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250

ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。
ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。

粒度60トラスコ品番776-9717厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])19750シリーズグリーンエース最高周速度60m/s(3600m/min)外径(mm)58穴径(mm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19894848
2016-10-17
用途: フライス加工後のバリ取り
有限会社杉本製作所

まだそ使っていないけど長持ちするかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする