ミニター
ミニターの ベルト研磨
ミニターの ハンディ用
ミニモ ジルコニアベルト#180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
注文コード
60950968
品番
SA1154
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
幅(mm)
8
粒度
180
トラスコ品番
751-0454
長さ(mm)
300
質量(g)
75
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅