ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ドリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60950995
品番
PA1811
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
7.5
トラスコ品番
499-8219
材質
スチール
全長(mm)
49.5
質量(g)
7
タイプ
ドリルチャック
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅