BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の チェーンソー
BAHCO(バーコ)の チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
エルゴ チェンソー平ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60951074
品番
166-6-16-2.5-2
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃幅(mm)
16.0
全長(mm)
275
トラスコ品番
757-3235
材質
高性能合金鋼
質量(g)
105
刃長(mm)
150
刃厚(mm)
2.5