SUREFIRE
SUREFIREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
SUREFIREの カバー・ケース・ポーチ
SUREFIREの スマホケース
A6
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60951363
品番
PHONECASEA6BK
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリカーボネイト素材製で、非常に薄く、軽量でありながら、確かな耐衝撃性を発揮します。
適合機種
iPhone6、iPhone6S
タイプ
ケース型
色
黒
特性
耐衝撃
材質
ポリマー樹脂
用途
iPhone6・6S用のカバーとして
トラスコ品番
818-7815
質量(g)
31
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
142×71×12