中林製作所
中林製作所の カッター
中林製作所の ナイフ
中林製作所の アーミーナイフ
ホイッスル内蔵 多機能ツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
S
注文コード
60951484
品番
CS-01
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
寸法(mm)
75×20×15(カラビナ除く)
質量(g)
110
材質
ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
仕様
S