ヨツギ
ヨツギの 道路用品
ヨツギの その他道路用品
低圧透明シート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(m)
1.12
注文コード
60951704
品番
YS-210-01-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明タイプで、視認性に優れています。
用途
600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
トラスコ品番
466-6607
材質
EVA樹脂
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
230
長さ(m)
1.12
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60951704
YS-210-01-02
65182828
YS-210-01-02
低圧シート
ヨツギ
1枚
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました