低圧透明シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60951713 品番 YS-210-01-01
参考基準価格(税別)¥15,880 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

透明タイプで、視認性に優れています。

用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 トラスコ品番466-6593 材質EVA樹脂 幅(mm)850 厚さ(mm)0.2 質量(g)440 長さ(m)2.2 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする