ハンサムグリーン
ハンサムグリーンの 刈払機
ハンサムグリーンの 金属刃
刈払刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60951861
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
柔らかい草に適した草刃黒刃
外径(Φmm)
255
刃数(p)
80
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
25.4
仕様
黒刃