ヨツギ
ヨツギの 道路用品
ヨツギの その他道路用品
高圧プラスチックシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60951984
品番
YS-203-11-04
参考基準価格(税別)
¥17,860
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。
用途
7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
トラスコ品番
466-6534
材質
EVA樹脂
幅(mm)
900
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
1.15
長さ(m)
1
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000