選べるサイズ スベリ止手袋12双 ブラック

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(12双) 注文コード 60952298 品番 205-BK-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

すべりにくく作業がしやすい軍手です。

サイズM 全長(cm)19 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)21.5 材質ポリエステル・綿・その他 質量(g)750 ゲージ数7 入数(双)12 用途一般作業に トラスコ品番758-2056 厚さ(mm)1.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60952282
2024-11-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

スベリ止め軍手はフリーサイズばかりで以前買ったフリーサイズは小さかったのでこのLLサイズを購入した、丁度良い大きさだった。

対象商品:
60952282
2023-12-28
用途:
自転車や自動車整備用
サービス業

大きなサイズが助かります。
品質的には特に優れたものはないですが、
ほつれることもなく耐久性が高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする