丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの すべり止め軍手
シリコンドライブ紳士用白粒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60952325
品番
4020-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
薄手(10ゲージ)で細かい作業に最適です。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
ナイロン、導電糸
色
ホワイト
質量(g)
44
ゲージ数
10
入数(双)
1
用途
工場・運送業、農作業・小売店、一般作業
トラスコ品番
495-4971
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(手首部)
ホワイト