※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミット KR19SH RMA‐LFM48

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60952368 品番 KR19SHRMA-LFM48-P3-0.5MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。

融点(℃)217〜220 線径(Φmm)0.5 質量(kg)0.5 用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に 仕様フラックス:MIL-RMA級 トラスコ品番783-4993 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする