※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アルミット
日本アルミットの はんだ用品
日本アルミットの はんだ・フラックス
日本アルミットの はんだ
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60952377
品番
KR19SHRMA-LFM48-P3-0.65MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
融点(℃)
217〜220
線径(Φmm)
0.65
質量(kg)
0.8
用途
QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に
仕様
フラックス:MIL-RMA級
トラスコ品番
783-5001
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)