※代表画像になります。
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の ジョイント
アクセサリ メス-オスジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60952396
品番
S-3/8->PT1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
材質
SUS316
最高使用圧力(MPa)
黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
オス形状
PT1/2
メス形状
PF3/8