曜日別特売
No.27 金切鋸刃 神東工業 60952692

金切鋸刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)材質SKH1インチ当たり山数24注文コード60952692品番No.27
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

国内で製造される高品質ジグソーブレード

刃長(mm)250仕様ステンレス用材質SKH1インチ当たり山数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60952647
2022-12-08
用途: 修理
サービス業

スーツケースのキャスター修理の際にローラー軸を切断したのですが、思った以上に簡単に切断できました。お値段も安くて良い商品だと思いました。

対象商品 : 60952692
2020-09-17
用途: 工場内作業
製造業

思っていたよりも早く届いたので、大変助かりました。

対象商品 : 60952647
2015-04-27
用途: 野菜を切る

包丁で切るべき

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする