※使用例
ノーリツイス
ノーリツイスの 収納家具
ノーリツイスの 新聞・雑誌収納
ノーリツイスの 新聞掛け
新聞架セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
60953497
品番
N-560S-WG
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
あらゆるオフィスにマッチするスタンダードかつスタイリッシュなデザインです。
仕様
組立式、新聞バサミ付
トラスコ品番
819-9684
セット内容
本体(N-560)新聞バサミ(N-340×5本)
材質
フレーム:スチール角パイプメラミン焼付塗装
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
835
奥行(mm)
335
間口(mm)
600
組立時間
(目安)1人15分
注意
※新聞紙は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません