※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

優肌包帯・伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60953628 品番 N1460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

関節や指先などに最適な伸縮タイプです。
通気性がよくかぶれを防ぎます。
肌にやさしい貼る包帯です
一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。

包帯種類伸縮包帯 用途手当て トラスコ品番793-0984 材質ポリエステル不織布、ポリウレタン 幅(mm)25 質量(g)17 長さ(m)2 粘着剤アクリル系粘着剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする