曜日別特売
N1470 優肌包帯・伸縮 ニトムズ 60953637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

優肌包帯・伸縮

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)38
内容量1個注文コード60953637品番N1470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

関節や指先などに最適な伸縮タイプです。
通気性がよくかぶれを防ぎます。
肌にやさしい貼る包帯です
一度巻でしっかり固定し、貼る感覚で巻ける肌にやさしい包帯です。

用途
手当て
包帯種類伸縮包帯トラスコ品番793-0992材質ポリエステル不織布、ポリウレタン幅(mm)38質量(g)26長さ(m)2粘着剤アクリル系粘着剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする