カッテガーゼロール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60953664 品番1628
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガーゼに毛羽立ちにくく加工した脱脂綿を無添加で合体させました。
ハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
任意にハサミで切っても、ガーゼの糸がバラバラになりにくいです。
安心の日本製〜パシーマは、すべて福岡県の工場でまごころ込めて生産されています。

長さ(m)10 仕様一般医療機器となります。 トラスコ品番818-9708 材質ガーゼ:綿100%、脱脂綿:綿100% 質量(g)240 幅(cm)18 寸法(cm)18×1000
注意
※再使用禁止です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60953664
2018-05-23
用途:
膿が出る傷口の上にあてるガーゼを探してて購入。
サービス業

膿が出る傷口の保護のためサイズに合わせて切れるので丁度いいかなと思って購入しました。薄い脱脂綿の上に薄くガーゼ重ねてあります。直接傷口に使用はやめたほうがいいです。(脱脂綿の繊維がついてしまう為です。)普通のガーゼをのせてから使用したほうが良いと思います。ちょっとだけ切りにくいのが残念かな…。サイズは良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする