ML-001 もちあげ君 BEST[金物] 60953681

もちあげ君

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60953681品番ML-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!

材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: 道路の排水溝の蓋の開閉に
その他業種

重たい排水溝の蓋も「もちあげ君」利用で、小さな力量で解決。

対象商品 : 60953681
2023-01-09
用途: 除雪の際 溝に雪を捨てる時
有限会社 出石 山下

手も痛くなく、グレーチングがスムーズに持ち上がります。

対象商品 : 60953681
2021-10-19
用途: 排水溝の清掃

大学構内の清掃で使用しております。リピート2度目です。サイズもバッチリで使いやすく軽くて安全だという声を工事の者からいただいております。

対象商品 : 60953681
2020-10-12
用途: 共用部側溝グレーチングを持ち上げるため。
サービス業

側溝に落ち葉が散乱している。重いグレーチングを楽にも上げることが簡単・安全・便利に
使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 60953681
2019-12-16
用途: マンホールの蓋開閉
光工舎建設業・工事業

汚水枡のマンホールの蓋の開閉に使用します。
すぐに開ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 60953681
2019-12-10
用途: 下水口蓋開け
金融・保険業

意外と短い。その名の通り、なんでも持ち上げることが出来そうです。

1が参考にしています
対象商品 : 60953681
2019-06-19
用途: トレンチふたのもちあげ
製造業

トレンチふたのもちあげに使った、とても使いやすかった、長さもちょうどよかった

対象商品 : 60953681
2017-10-13
用途: 排水溝の清掃時
サービス業

マンホールやグレーチングの重いものにも最適、頑丈で気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする