用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)約21
色ブルー
積載荷重(kg)300
ユニット質量(kg)約8
定格電流(A)20
定格入力電圧(V)100〜240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900
キャスター径(Φmm)150
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10〜20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)25.2
使用環境温度(℃)0〜40
充電時間(時間)約2
検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
能力(kg)【アシスト】傾斜0°:1000、傾斜6°:150
適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
傾斜角度(°)10(※積載荷重150kg以下の場合)
最高速度(km/h)アシスト速度:5.0
駆動源DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)905
稼働時間(時間)約6