組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 注文コード60953910 品番F820-R/PMK-830(B)/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はインターフェース・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
F820-RとPMK-830(B)とSAPA05010JPのセット

仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux、動体読取:不可、読取深度:30-100mm(EAN13_13mil)/5-50mm(QR_15mil)、読み取り視野範囲:ENA13_20mil 距離150mmまで:W70×H60mm、QR_23.6mil 距離160mmまで:W120×H100mm、イメージセンサー解像度:CMOS 640×480 pixel オプションパネルマウントキット(ホワイト:PMK-830W、ブラック:PMK-830B)、RS232Cタイプ用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 材質ABSプラスチック 質量(g)約41.5(ケーブルを除く) ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状) 対応2バイト文字:内蔵キーボードシミュレーターにより対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5 インターフェースRS-232C接続(コネクタ形状:D-Sub9Pin メス) 消費電力(mA)作動時:220/スタンバイ時:40 電源供給ACアダプター(SAPA05010JP:別売) 動作温度(℃)‐20〜55 動作湿度(%)9〜95(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータビープ音 入力電源(V)DC5±5% 対応コード【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR 読取角度(°)Roll:360, Pitch:±30, Yaw:±40 最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm(5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm(6.5mil)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする