阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
SW-511 エントラント チェストハイウェーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60953926
品番
SW-511-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。
靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
色
カーキ
材質
胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト
用途
水産業、水中での軽作業
トラスコ品番
481-7303
セット内容
ウエストベルト、カップインソール、補修用生地
質量(kg)
2.1
サイズ
L
サイズ(cm)
26
股下(cm)
95
総丈(cm)
145
足幅
2E