阪神素地
阪神素地の レインウェア・ヤッケ
阪神素地の 胴付長靴
SW-511 エントラント チェストハイウェーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(cm)
24
注文コード
60953962
品番
SW-511-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。
靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
色
カーキ
材質
胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト
用途
水産業、水中での軽作業
トラスコ品番
481-7346
セット内容
ウエストベルト、カップインソール、補修用生地
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
24
股下(cm)
89
総丈(cm)
137
足幅
2E