W-79 ナイロンウェーダー 先丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60953996 品番 W-79-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。

カーキ 材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底 用途水産業、水中での軽作業 トラスコ品番481-7427 質量(kg)1.9 サイズ(cm)26 股下(cm)90 総丈(cm)131 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする