一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 注文コード60954165 品番KS-5300-R(BK)/HOL-5300/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はインターフェース・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
KS-5300-R(BK)とHOL-5300とSAPA05010JPのセット

インターフェースRS232C D-Sub9ピン(メス) 読取方式レーザー式 対応コードCode 39/Full ASCII Code 39/Code 32/Code 128/Code 93/Code 11/Codabar/NW7/All UPC/EAN/JAN code (EAN-13/EAN-8/UPC-A/UPC-E/EAN-128)/Interleave 2 of 5/STD 2 of 5/Industrial 2 of 5/matrix 2 of 5/Chinese PostageCode/IATA/MSI/PLESSY/Italian Pharmacy Code/Telepen. 質量(g)約130( ケーブルを除く) ブラック 耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作 ケーブル長(m)約1.8 仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、読取深度:10〜60cm(PCS90%)、読取可能幅:バーコードの解像度・品質に依存 オプションハンズフリースタンド(HOL-5300 / サイズ:255(L)×105(W)×140(H))、RS-232C用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス) 本体寸法(mm)160(L)×60(W)×86(H) 分解能0.1mm(4mil) 光源可視光レーザー650±10nm 電源供給外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)‐26〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)読込時:180、スタンバイ時:70 インジケータブザー/青色、赤色LED 入力電源(V)DC5±5% スキャンレート100スキャン/秒 湿度(%)10〜90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする