軽量ミニ刈込鋏 軽ミニ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量で、扱いやすいミニタイプ。軽くて女性にも使いやすい。

寸法(mm)396×114×42 質量(g)309 材質(ケース)PVC 材質(柄部) 材質(刃)S65MO

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-01
用途:
木の剪定作業
サービス業

小枝を切るくらいの切れ味です。太い枝はこのサイズだと無理があります。女性は使いやすいと思いますが万能ではないです。両手でざくざくいくタイプのものです。収納は場所とらずいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする