軽量強力型刈込鋏

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60954591 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切断能力UP!強力型
クッションゴムで衝撃吸収
刃の裏面の溝にヤニ・シブがたまるので切れ味持続
切れ味バツグン薄刃設計

寸法(mm)685×235×30 質量(g)547 切断能力(生木)約Φ15mm 材質(刃)刃物鋼 S65MO 材質(柄部)(パイプ)アルミ合金、(グリップ)PVC 全長(mm)670 刃長(mm)165 切断能力(mm)Φ15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60954591
2022-08-22
用途:
思ったより使いやすい、よく切れる
運輸・通信業

百日紅の枝(太さ1cm)は軽く切れます。軽量でつる草や、木の枝、長く伸びたススキは、スパスパ切れます。とにかく軽いので、トカゲとか蛇とかも勢い余って切ってしまいました。値段も手ごろなので、ワンシーズン使えれば、まぁOKかなと。まだ使い始めて数日ですが、無理に力を入れて切らなければ、この刃は、それなりに耐久性あると思います。

対象商品:
60954591
2022-05-16
用途:
庭木枝切り
サービス業

女性でもかるいのでつかいやすかです。
切れ味が良くて腕がらくです。、

対象商品:
60954591
2022-03-04
用途:
庭木の剪定

15mmの枝まで切れる?こんなヤワな鋏で??

購入後初の剪定中に、切れ味が落ちてきて持つ手にも違和感を感じました。
刃を閉じると左右の柄の位置が合わず、なんと手で力を加えただけで柄がねじれるのです。

刃の根元が柔らかいようで、曲がって刃が合わなくなり柄の位置もおかしくなったようです。
刃物鋼だとしても焼入れをしてない柔らかいものではないでしょうか。
刃の根元がぐにゃぐにゃ柔らかく、手で力を加えただけでねじれるので使い物になりません。

雪が降っている時期に購入し、やっと春が来て使えると思ったらこの始末。
返品期間も過ぎているのでお金を捨てたも同然です。
不良品なのかこういう製品なのか、いずれにせよもうこのメーカーの商品は信用できません。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60954591
2021-10-26
用途:
庭木の剪定
その他業種

以前使用していたものは、同じ刃長の柄が木製を使用していました。今回のアルミ製柄は軽い上に、ストッパー付で指を柄で挟んで痛い思いをすることが無くて良好です。
ただ少し不満なのは、生垣の葉の刈込は問題ないですが直径5ミリ程度の枝を刈り込むには
かなりカツ、カツと力が必要でした。この理由は両刃とも剃刀刃ではなくて、片方が押切刃(?)の形状によるものでした。太目の5〜10ミリ程度の枝をカットすることがスムーズにできませんでした。生垣の表面の葉だけを切り揃えるには快適に使用できます。

対象商品:
60954591
2021-10-31
用途:
庭木の剪定用
その他業種

とにかく軽くて作業が楽。太めの枝も切れるタイプなのでストレスなくはかどります。近所のホームセンターより安いのもうれしいです。

対象商品:
60954591
2021-07-19
用途:
植木の刈り込み
卸売・小売業

60才161cm46kg細身のの私でも楽に枝が切れます。今はツツジの枝をバシバシ切ってます。太めの枝を切っているとボルトが緩んで細い枝葉が切れなくなりました。ペンチで締めましたら切れる様になりました。2本目を購入しました。

対象商品:
60954591
2021-04-22
用途:
樹木の剪定
その他業種

木製の柄の事を思えば軽い。限界の太さの枝をなんとか切ってくれる。

対象商品:
60954591
2020-08-07
用途:
庭の剪定作業
その他業種

大変軽くて使い勝手が良くて、非常に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする