菊堂
菊堂の 手研磨
菊堂の 砥石
菊堂の ダイヤモンド砥石
携帯用鎌研ぎ職人ダイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60954993
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
いつでもどこでも再研磨
携帯に便利なカラビナ付
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
水で濡らさずそのまま使える
寸法(mm)
165×70×20
用途
鎌・ナタ・カット鎌に
付属品
カラビナ付
仕様
荒・仕上用
質量(g)
85