84アロマウッドNT2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60955039 品番ヒノキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高知の森で育った杉、ヒノキの葉を清流仁淀川の水で蒸留、枝は輪切りにしデュフューザーとして使用、一本の木を最大限活用した、天然成分100%の本物のオイルです。
バッグやポケットに収まるサイズなので、持ち運びに便利です。
リラックス効果、ストレス緩和、消臭効果も期待できます。
アロマオイルは8mlサイズで160滴分と、ビン1本で多様に使用できます。

用途リラックスしたい時、ストレスを感じた時に。 セット内容アロマオイル8ml1本/デュフューザー2個 容量(mL)アロマオイル:8 直径(Φmm)デュフューザー:25〜30 使用期限開封後1年
注意
※・開封後1年間の使用期限がございますのでご注意ください。・アロマオイルは杉またはヒノキかお選びいただけますが、デュフューザーとしての木材は杉とヒノキが混在しており、お選びいただけません。・木材そのものに香りはございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】84アロマウッドNT2 ヒノキ/スギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする