熊すず&ホイッスル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60955151 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キーホルダー付

材質
鈴/鉄(銅メッキ)
ホイッスル/真鍮(クロームメッキ)
キーホルダー/亜鉛合金
ヒモ/ナイロン
対象動物 用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に 寸法(mm)175×45×37 質量(g)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
護身用
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

護身用に購入。鈴音も良く響きます。ホイッスルも付いてるので威嚇や救助の時にも役に立つかな。

対象商品:
60955151
2022-06-07
用途:
登山
医療・福祉・介護関連業

バックパックに付けています、笛が鈴にぶつかって良く鳴り音も良いです

対象商品:
60955151
2022-03-01
用途:
山歩きに使用
グランアルブル 様 (製造業)

ザックに付けているが、歩くとしっかり鳴る。音色もよい。

対象商品:
60955151
2021-05-23
用途:
山歩き
田中装飾 様 (建設業・工事業)

とても素敵です音も大きくホイッスルまでついていますからくまよけや、仲間たちとの合図最高ですこれからもよろしくお願いします。

対象商品:
60955142
2016-05-07
用途:
地震対策
飲食業

鈴の音がかなり響き澄んでいるので満足 
笛も音を自由に出せ良い組み合わせだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする