画像準備中

MPPプラ密閉型真空計(要部SUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケース形状縁なし形 大きさ(Φ)100mm 大きさΦ100 注文コード60955223 品番S-AU1/2-100X-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はケース形状・大きさ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

型式MPP ケース形状縁なし形 大きさ(Φ)100mm 寸法L(mm)17 寸法H(mm)162.5 寸法d(mm)1/2 寸法a(mm)21 精度±1.6%F.S 使用温度(℃)-5〜45 寸法D(Φmm)115 接続ねじG1/2B 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)104 材質(ケース)PC 黒色 寸法b(mm)51.5 精度(%)±1.6F.S. 寸法D3(Φmm)- 保護等級IP54相当 大きさΦ100 寸法d2(Φmm)- 寸法h(mm)105 主な用途耐食 寸法c(mm)- 材質(ブルドン管)SUS316 寸法f(mm)20 材質(接続部)SUS316 接続形状U 特性耐食 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0 圧力範囲(MPa)-0.1〜0 圧力スパン-0.1〜0MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする