SunGarden
SunGardenの 育苗・誘引・接木
SunGardenの 接木
簡単支柱誘引クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
60955623
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
はさむだけ作業効率アップ!
繰り返し使えて経済的
適合範囲(mm)
(支柱太さ)Φ8まで
(茎太さ)Φ12まで
用途
つる・茎の支柱止めに
材質
PP
寸法(mm)
145×100×23
質量(g)
23