ノガ
ノガの クーラント用品
ノガの ジョイント式
ノガの クーラント用ノズル
2mmクールアーム用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60955624
品番
CA1002
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番
818-8471
材質
アルミニウム
接続ねじ
1/4
ノズル内径(Φmm)
2
穴径(mm)
2