※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの クーラント用品
ノガの ジョイント式
ノガの クーラント用ノズル
6mmクールアーム用ノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60955642
品番
CA1006
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番
818-8473
材質
アルミニウム
接続ねじ
1/4
ノズル内径(Φmm)
6
穴径(mm)
6