MPPプラ密閉型連成計(要部SUS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ100圧力範囲(MPa)-0.1~0.5注文コード60955747品番S-AU3/8-100X0.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状A型大きさΦ100精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)-0.1~0.5接続ねじG3/8寸法L(mm)17寸法H(mm)160.5寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法D2(Φmm)104材質(ケース)MPP樹脂ねじ蓋寸法b(mm)51.5寸法h(mm)103寸法f(mm)18材質(接続部)SUS特性耐食圧力スパン-0.1~0.5MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする