第一計器
MPPプラ密閉型連成計(要部SUS
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
種類
密閉型連成計
材質(ケース)
MPP樹脂ねじ蓋
材質(接続部)
SUS
特性
耐食
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
264
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953604
S-AT3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
60953638
S-AT3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953647
S-AT3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60953674
S-AT3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60953699
S-AT3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953717
S-AT3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953735
S-AT3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953769
S-AT3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953787
S-AT3/8-75X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953839
S-AT3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953857
S-AT3/8-75X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954794
S-ATR3/8-75X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.1
R3/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954828
S-ATR3/8-75X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.2
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954837
S-ATR3/8-75X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.25
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954864
S-ATR3/8-75X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.3
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954889
S-ATR3/8-75X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.4
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954907
S-ATR3/8-75X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.5
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954925
S-ATR3/8-75X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~0.6
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954959
S-ATR3/8-75X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1.6
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954977
S-ATR3/8-75X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~1
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955029
S-ATR3/8-75X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2.5
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955047
S-ATR3/8-75X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ75
±1.6%F.S
-0.1~2
R3/8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955214
S-AU1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955248
S-AU1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955257
S-AU1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955284
S-AU1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955309
S-AU1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955327
S-AU1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955345
S-AU1/2-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955379
S-AU1/2-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955397
S-AU1/2-100X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955449
S-AU1/2-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955467
S-AU1/2-100X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G1/2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955634
S-AU3/8-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
G3/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
60955668
S-AU3/8-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955677
S-AU3/8-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60955704
S-AU3/8-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955729
S-AU3/8-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60955747
S-AU3/8-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955765
S-AU3/8-100X0.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.6
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955799
S-AU3/8-100X1.6/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1.6
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955817
S-AU3/8-100X1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~1
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60955869
S-AU3/8-100X2.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2.5
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60955887
S-AU3/8-100X2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~2
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956054
S-AUR1/2-100X0.1/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.1
R1/2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956088
S-AUR1/2-100X0.2/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.2
R1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956097
S-AUR1/2-100X0.25/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.25
R1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956124
S-AUR1/2-100X0.3/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.3
R1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956149
S-AUR1/2-100X0.4/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.4
R1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60956167
S-AUR1/2-100X0.5/-0.1MPA
1個
A型
Φ100
±1.6%F.S
-0.1~0.5
R1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400