カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 60955877 品番 3900-27-0.9-KS-3/4-2750
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥45,750 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
全長(mm)2750 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 トラスコ品番472-7207 適合機種日立CB-22F、CB-22FA、CB-22FB、高速HRB-2750、フナソーHB-200 材質コバルトハイスバイメタル 質量(g)495 山数3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする