BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60955965
品番
3900-41-1.3-KS-2/3-4670
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥96,450
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
全長(mm)
4670
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
472-7410
適合機種
アマダH-450H、HA-450H、VM-1200
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(kg)
2
山数
2/3