ガーデニングポーチ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60956007 品番TGP-LBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鋏・小物(ラベル・ビニタイ)・ペン等をコンパクトに収納できます

用途お花屋さんからガーデニング、家庭菜園をされる方のポーチとして 幅(mm)145 厚さ(mm)30 寸法(mm)240×145×30 全長(mm)240 質量(g)157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-05
用途:
仕事の小物入れ
その他業種

美容師の卵でアシスタントケースとして購入しました。ダッカールやコームをいれるだけなのでとても使いやすく軽いので良いのですが斜め掛けの紐が欲しかったので別でも良いので販売して欲しかったです

3人が参考にしています
対象商品:
60956007
2019-10-09
用途:
選定ばさみ入れ。

選定ばさみが、キッチリと入って安全性がありとても良い商品です。

対象商品:
60956007
2019-06-07
用途:
庭仕事用
サービス業

ハサミを入れるのに便利。ただハサミの刃の先が尖っているので、破れないのか心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
60956007
2019-04-29
用途:
ピッキングや検品
運輸・通信業

マジックやボールペンなどを入れて使っています。
サイズ的にもちょうど良い大きさで、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60956007
2017-05-22
用途:
バラの手入れ

コンパクトですが仕切りが有って使いやすいです。剪定ばさみ大小、紐切りばさみ、雑草用はさみ、切り口保護剤、麻紐など必要なものを全部入れられるので作業が楽です

対象商品:
60956007
2017-06-16
用途:
ガーデニング
運輸・通信業

全体的に小さ目ですね。ポケットも深さがありませんので画像に写ってるピンクのハサミは小型の園芸鋏だと思っていいです。一番深いポケットに大きめのカッターナイフが丁度収まるくらいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする